モノタロウ

重機安全ポール マグネット付き

重機安全ポール マグネット付き - モノタロウ重機安全ポール マグネット付き - モノタロウ重機安全ポール マグネット付き - モノタロウ重機安全ポール マグネット付き - モノタロウ重機安全ポール マグネット付き - モノタロウ
(3件のレビュー)

重機に安全ポールを設置することで、周囲の安全を図れます。
設置面は樹脂製なので重機本体にキズを付きにくくしています。
クッション性もあり、筒の重みで垂れ下がりにくい構造になっています。
マグネットが強力なため、取り外しのためのくぼみがあります。必ずくぼみにマイナスドライバ等を差し込んで取り外してください。

用途重機作業時の接触を防止するための安全ポールとして。材質(筒部)発泡ポリエチレン、(設置部)ポリエチレン・ネオジム磁石全長(mm)約910赤/白タイプマグネット式パイプ径(Φmm)約60ベース径(Φmm)約80内容量1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※強力マグネット式です。キズを付けてはいけないような対象物には取り付けないでください。
※跡が残る可能性もございますので、ご注意ください。
※本製品を振り回したり投げたりしないでください。危険です。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
※使用後は必ず乾いた布などで汚れや水分を拭き取ってから保管してください。錆びるおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57768604-
4,298
4,728(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 現場作業用

通常通り、重機につけて現場での注意喚起にも利用していますが、マグネットなので敷鉄板にもつけられ 簡易的な作業区画のようにも使用できます。

2025-08-22
用途: 建設作業現場
建設業・工事業

翌日配送でしたので助かりました。
コンパクトで使いやすい

対象商品 : 57768604
2022-10-24
用途: 重機作業において、重機の後ろに取り付けて、重機に挟まれない対策
株式会社ニッセイ建設建設業・工事業

マグネットが強力で、良いですが、マグネットの跡が付くみたいなので、養生テープなので、保護してから、使用してます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする