久冨勝
カラーバスタオル
綿100%で吸水性も良く使いやすいバスタオルです。
用途
普段使いに最適なバスタオル
種別
バスタオル
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×120
質量(g)
250
混率(%)
綿100
内容量
1枚
注意
※タオルの特性上毛羽落ちといって使用時・洗濯時に繊維が抜け落ちます。
これは、不良品ではなくタオルの特性ですので濃い色のタオルは特に目立ちますので御注意ください。
洗濯時には他の物と分けて洗濯お願い致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57767466
-
ホワイト
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
57767475
-
ネイビー
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
57767484
-
エンジ
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
57767493
-
ブラック
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください