久冨勝
カラータオル2枚組
綿100%で吸水性も良く使いやすいタオルです。
用途
普段使いに最適なタオル
種別
フェイスタオル
材質
綿100%
寸法(幅W×高さH)(mm)
34×80
質量(g/枚)
80
内容量
1組(2枚)
注意
※タオルの特性上毛羽落ちといって使用時・洗濯時に繊維が抜け落ちます。
これは、不良品ではなくタオルの特性ですので濃い色のタオルは特に目立ちますので御注意ください。
洗濯時には他の物と分けて洗濯お願い致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57767509
-
ホワイト
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
57767518
-
ネイビー
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
57767527
-
エンジ
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
57767536
-
ブラック
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください