曜日別特売

カラータオル12枚組

カラータオル12枚組 - 久冨勝カラータオル12枚組 - 久冨勝カラータオル12枚組 - 久冨勝カラータオル12枚組 - 久冨勝カラータオル12枚組 - 久冨勝
(1件のレビュー)

綿100%で吸水性も良く使いやすいタオルです。
まとめ買いにお得な12枚組。

用途普段使いに最適なタオル種別フェイスタオル混率(%)綿100%質量(g/枚)62.5寸法(幅W×高さH)(cm)34×83内容量1組(12枚)
注意
※タオルの特性上毛羽落ちといって使用時・洗濯時に繊維が抜け落ちます。
これは、不良品ではなくタオルの特性ですので濃い色のタオルは特に目立ちますので御注意ください。
洗濯時には他の物と分けて洗濯お願い致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57767658-ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57767667-ブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57767676-イエロー
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
57767685-ピンク
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
57767694-グリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57767667
2024-08-13
用途: 祭り配布用

試験的に購入して試してみましたが、平地なしで、この価格ながら固くなくて肌触りは悪くないです。首にかけて大汗をかくのですが、白い襟には若干の色移りがみられました。購入はブルーです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする