久冨勝
カラーオシボリ12枚組
綿100%で吸水性も良く使いやすいオシボリです。
用途
普段使いに最適なオシボリ
種別
オシボリ
質量(g/枚)
約31.25
寸法(cm)
約28×約42
混率(%)
綿100
内容量
1組(12枚)
注意
※オシボリの特性上毛羽落ちといって使用時・洗濯時に繊維が抜け落ちます。
これは、不良品ではなくタオルの特性ですので濃い色のタオルは特に目立ちますので御注意ください。
洗濯時には他の物と分けて洗濯お願い致します。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57767798
-
ホワイト
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
57767807
-
ブルー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
57767816
-
イエロー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
57767825
-
ピンク
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
57767834
-
グリーン
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください