モノタロウ

静電気防止手袋 滑り止め無

静電気防止手袋 滑り止め無 - モノタロウ静電気防止手袋 滑り止め無 - モノタロウ静電気防止手袋 滑り止め無 - モノタロウ静電気防止手袋 滑り止め無 - モノタロウ静電気防止手袋 滑り止め無 - モノタロウ静電気防止手袋 滑り止め無 - モノタロウ
(1件のレビュー)

導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。
ソフトな感じで、手に馴染みやすいです。

用途半導体研究所、研究所での作業等静電気トラブルの改善に抵抗値(Ω)108~109内容量1双
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※伸縮素材、コーティング加工により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業等ではご使用にならないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※保管は直射日光を避けて保管してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※家庭用洗浄剤、洗剤、漂白剤、油等が着いた場合は使用後よく洗い落としてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
機能
入数(双)
全長(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57826467-Mポリエステル(導電繊維編込み加工)静電気防止1約21ホワイト
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57826476-Lポリエステル(導電繊維編込み加工)静電気防止1約22ホワイト
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57826467
2025-12-18
用途: 絹糸の巻き取り作業に。
製造業

この手袋を着けていると静電気が起きないので、絹糸がきれいに巻き取れてとても便利でした。
もっと手に馴染むデザインやサイズ展開があると、さらに使いやすくなると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする