曜日別特売

ジェットフック

ジェットフック - 河淳ジェットフック - 河淳ジェットフック - 河淳ジェットフック - 河淳ジェットフック - 河淳ジェットフック - 河淳ジェットフック - 河淳ジェットフック - 河淳

【自動前出しフック】フック陳列の前出し作業を省力化。陳列商品の重さで自動的に前出し(フェイシング)がされる傾斜付きフックです。
【滑る素材】フックに滑る素材を装着し、陳列商品をスムーズに前出しします。
【作業改善】この自動前出し機能を活用すれば、売場の前出し作業にかかわる時間を大幅に削減でき、効率的な売場管理に貢献します。

用途
フェイシング作業を省力化する” 自動前出しフック ” です。
フックに滑る素材をプラスし、商品がスムーズに前出しできます。
注意
※H24mm以上×D14mmのフック用角バーに取り付けられます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57768683SFA2851本フックバー:スチールΦ5mm(クロームメッキ)、フックカバー:POM、取付金具:スチール(クロームメッキ)
430
369
406(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70596086SFA3191個フックバー:スチール(クロームメッキ)、フックカバー:POM、プライスホルダー:PS、取付金具:スチール(クロームメッキ)
770
699
769(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70596095SFA3201個フックバー:スチール(クロームメッキ)、フックカバー:POM、プライスホルダー:PS、取付金具:スチール(クロームメッキ)
820
769
846(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70596104SFA3221個フックバー:スチール(クロームメッキ)、フックカバー:POM、プライスホルダー:PS、取付金具:スチール(クロームメッキ)
770
699
769(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70596113SFA3231個フックバー:スチール(クロームメッキ)、フックカバー:POM、プライスホルダー:PS、取付金具:スチール(クロームメッキ)
820
769
846(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70596129SFA3251個フックバー:スチール(クロームメッキ)、フックカバー:POM、プライスホルダー:PS、取付金具:スチール(クロームメッキ)
770
699
769(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70596138SFA3261個フックバー:スチール(クロームメッキ)、フックカバー:POM、プライスホルダー:PS、取付金具:スチール(クロームメッキ)
820
769
846(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70596147SFA2841個フックバー:スチール(クロームメッキ)、フックカバー:POM、取付金具:スチール(クロームメッキ)
430
399
439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57768656SFA2561本フックバー:スチールΦ5mm(クロームメッキ)、フックカバー:POM、プライスホルダー:PS (透明)、取付金具:スチール(クロームメッキ)
760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57768665SFA2701本フックバー:スチールΦ5mm(クロームメッキ)、フックカバー:POM、プライスホルダー:PS (透明)、取付金具:スチール(クロームメッキ)
760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57768674SFA2731本フックバー:スチールΦ5mm(クロームメッキ)、フックカバー:POM、プライスホルダー:PS (透明)、取付金具:スチール(クロームメッキ)
760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする