河淳
ジェットアシスト
ジェットアシストを使用することで、軽量商品をよりスムーズに自動前出しします。
用途
【ジェットフック用オプション】ジェットフックの自動前出しの動きをサポートする『錘(おもり)』です。
材質
スチール(塗装)
品名
60
寸法H(mm)
70
寸法D(mm)
7
寸法W(mm)
24
内容量
1個
注意
※ジェットフックにあらかじめ取付けてから、商品を陳列してお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57768699
SFA257
¥
190
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
760
/
税込
¥
836
全国
101
¥
1,520
/
税込
¥
1,672
北海道地方
1
¥
760
/
税込
¥
836
北海道地方
101
¥
1,520
/
税込
¥
1,672
沖縄地方
1
¥
2,630
/
税込
¥
2,893
沖縄地方
101
¥
5,260
/
税込
¥
5,786
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。