曜日別特売

アピアボックス

アピアボックス - 河淳アピアボックス - 河淳アピアボックス - 河淳アピアボックス - 河淳

商品をそのままきれいに見せるスケルトンケース。耐久性に優れたポリカーボネート製です。

材質(本体)PC(透明)品名6045透寸法H(mm)163寸法D(mm)445寸法W(mm)594均等耐荷重(kg)20スタッキング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57768708PDA223
10,780
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,540/税込¥1,694
全国5¥3,080/税込¥3,388
全国9¥4,620/税込¥5,082
全国13¥6,160/税込¥6,776
全国17¥7,700/税込¥8,470
全国21¥9,240/税込¥10,164
北海道地方1¥1,580/税込¥1,738
北海道地方5¥3,160/税込¥3,476
北海道地方9¥4,740/税込¥5,214
北海道地方13¥6,320/税込¥6,952
北海道地方17¥7,900/税込¥8,690
北海道地方21¥9,480/税込¥10,428
沖縄地方1¥4,200/税込¥4,620
沖縄地方5¥8,400/税込¥9,240
沖縄地方9¥12,600/税込¥13,860
沖縄地方13¥16,800/税込¥18,480
沖縄地方17¥21,000/税込¥23,100
沖縄地方21¥25,200/税込¥27,720

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする