シモン
防火手袋(防水タイプ) KG-190R
2017年ガイドライン適合の防火手袋です。
厚さ(mm)
2.5
色
オレンジ
入数(双)
1
機能
防火・防水
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57768909
KG190R-M
207-3088
M
150
26.4
22.4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57768918
KG190R-L
207-3086
L
155
27.5
23
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57768927
KG190R-LL
207-3087
LL
175
28.6
23.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください