シモン
防火手袋(防水タイプ) KG-190NV
2017年ガイドライン適合の防火手袋です。
材質
アラミド繊維Wニット(補強:牛本革0.7mm厚、防水層:透湿防水フィルム)
厚さ(mm)
2.5
色
ネイビー
入数(双)
1
機能
防火・防水
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57768936
KG190NV-M
207-3085
M
150
26.4
22.4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57768945
KG190NV-L
207-3083
L
155
27.5
23
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57768954
KG190NV-LL
207-3084
LL
175
28.6
23.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください