ペンギンワックス
9インチコードレスポリッシャー 本体
コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に!
階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利!
調整レバーで簡単に長さが変えられ、しっかりホールドします。
仕様
(推奨バッテリー)LV925、LV14、(推奨充電器)CLQ-1
質量(kg)
12(本体のみ)、13.8(LV925使用時)、14.6(LV14使用時)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
325×235×360
ハンドル高さ(mm)
800~1210
連続使用時間(分)
160(LV925使用時)、240(LV14使用時)
充電時間(分)
60(LV925使用時)、90(LV14使用時)
パッドサイズ(inch)
9
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本体のみです。バッテリー・バッテリー充電器・シャンピングタンクは別売りです。
※新規で購入される場合はパッド台かナイロンブラシが別途必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57768963
BP-90LiⅡ
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません