DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ワークポジショニング用器具
(1件のレビュー)
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具。アルミスライドバックル、D環2個、補助ベルト幅100mm。
色
紫
質量(g)
約835
ベルト
胴ベルト:軽量アルミスライドバックル付、補助ベルト:軽量V角環1個付・軽量D環2個付
ウエスト(cm)
820~980(着衣時)
材質(胴ベルト)
ナイロン
材質(補助ベルト)
ナイロン
胴ベルト(mm)
50×1200
補助ベルト(mm)
100×700
内容量
1個
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。※従来の「柱上安全帯用ベルト(胴ベルト型安全帯用ベルト・U字つり用)」は商品名が「ワークポジショニング用器具」となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57769015
WP-95DS-2PP
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください