仕様前輪:8インチ、後輪:22インチ材質フレーム ( アルミ )、キャスター (PU)、シート ( ポリエステル )質量(kg)29色オレンジ種類自走式耐荷重(kg)100機能背折れ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×104×91高さ(cm)アームサポート:22折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×1040×765装備コントローラー(左右設定有)(左右切替不可)、充電差し込み口・USBポート搭載、電動/手動切り替えクラッチ、転倒防止バー前座高(cm)48後座高(cm)46座面幅(cm)43座面奥行(cm)44走行タイプ自走内容量1台