曜日別特売

LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)

LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く
従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届く
カラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種
超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)
離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
防雨・防塵ボディ(IP65)
専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能
-20℃でも使用可能

用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質アルミダイカスト合金、ガラス質量(kg)3.3質量(g)リモコン:42周波数(Hz)50/60規格PSE認証済定格消費電力(W)41定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード:約3機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.41使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大:1000動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55最大動作電圧(V)白色:DC3内容量1個
注意
※すべての操作はリモコンで行います。
※投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、
※投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。
※同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。
※複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57779689PDS-C02-40FL
80,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)PDS-C02-40FL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする