曜日別特売

キューブボックスキャリー(ボックスSSA)

キューブボックスキャリー(ボックスSSA) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)キューブボックスキャリー(ボックスSSA) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ボックスを連結して、転がして運べる ツールボックス
中身の見える透明フタ
仕切り板:5枚付(取りはずし可能)
ボックスMA:DCB-MA(別売)、ボックスLA カート:DCB-LA(別売)と連結可能

材質ポリカーボネート(透明フタ)質量(kg)2.1材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)10内容量1個
注意
※ボックスの連結積み重ねは、3段までにしてください。
※4段以上の積み重ねはしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57779716DCB-SSA530×10×130
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キューブボックスキャリー DCB-3A-SET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする