キューブボックスキャリー(ボックスMA)

キューブボックスキャリー(ボックスMA) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)キューブボックスキャリー(ボックスMA) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ボックスを連結して、転がして運べる ツールボックス
仕切り板:2枚付(取りはずし可能)
ボックスSSA:DCB-SSA(別売)、ボックスLA カート:DCB-LA(別売)と連結可能
DCB-LA(別売)と連結時

用途

・サイズ:幅530×奥行310×高さ225mm
・質量:3kg
主な材質
・ポリプロピレン
質量(kg)3材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)225外寸法・奥行(mm)310内容量1個
注意
※ボックスの連結積み重ねは、3段までにしてください。
※4段以上の積み重ねはしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57779725DCB-MA530×310×225
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キューブボックスキャリー DCB-3A-SET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする