キューブボックスキャリー(ボックスLA,カート)

キューブボックスキャリー(ボックスLA,カート) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)キューブボックスキャリー(ボックスLA,カート) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)キューブボックスキャリー(ボックスLA,カート) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ボックスを連結して、転がして運べるツールボックス
カートと一体のコンテナ
一方の仕切板は、ツールホルダー付
ハンドルは、伸縮可能
大型タイヤで、移動もスムーズ
仕切り板:2枚付(取りはずし可能)
ボックスSSA:DCB-SSA(別売)、ボックスMA:DCB-MA(別売)と連結可能

材質アルミ(伸縮ハンドル)質量(kg)5.9材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)(最小)690外寸法・奥行(mm)390内容量1個
注意
※ボックスの連結積み重ねは、3段までにしてください。
※4段以上の積み重ねはしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57779734DCB-LA530×390×690
27,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キューブボックスキャリー DCB-3A-SET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする