LEDパランドル(スリム乳白・連結タイプ)

LEDパランドル(スリム乳白・連結タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(スリム乳白・連結タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
連結タイプ
両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
20本まで連結可能
自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい
密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
付属金具で壁面などに固定吊り下げ使用可能

付属品
金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2
・連結可能数:最大20本
・材質:ポリカーボネート、ステンレス
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス質量(kg)1.1パイプ:乳白色周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)3定格消費電力(W)30全光束(Lm)3100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)>80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45寸法(Φ×mm)45×1225色温度(K)LED:5000定格入力電流(A)0.3延長ケーブル(m)0.2力率0.95以上使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下使用場所屋外用光色昼白色LED使用数(個)228個照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)2PNCT 0.75×2、2極プラグ内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57779759PDL-30MJ
31,500
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする