TABALPV PVC 防水エプロン

TABALPV PVC 防水エプロン - Delta PlusTABALPV PVC 防水エプロン - Delta Plus
(1件のレビュー)

100%PVC製で防水性に優れた胸付きエプロンです。
全長120cm(ワンサイズ) でしっかりガード。
可調整肩ひも。
ポケット無し。

用途水を使用する作業等。材質PVC厚さ(mm)0.3入数(枚)1サイズ(cm)120×90アズワン品番64-6360-34内容量1枚
注意
※洗って数回使用を想定した商品です。
※完全防水ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57769076D0061
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57769076
2022-02-10
用途: 洗い物の水撥ね防止

紐もバックル式で、取り付け、取り外しやすいです。価格も満足です。エプロンの下につけています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする