TC008 防水バックパック 55L PVC 反射ライン

TC008 防水バックパック 55L PVC 反射ライン - Delta PlusTC008 防水バックパック 55L PVC 反射ライン - Delta PlusTC008 防水バックパック 55L PVC 反射ライン - Delta Plus

PVC製で防水性能に優れたバックパック。
大容量約55Lで必要なものを十分に収納できます。
サイドハンドルや防水性を高める開口部設計と高機能です。
鮮やかなオレンジカラーにブラックロゴとラインでスタイリッシュです。
安全靴、作業着、ヘルメット、ロープなどの収納に便利です。
アウトドアやサイクリング、旅行や登山だけでなくタウンユースとしてもおススメです。

用途安全靴、作業着、ヘルメット、ロープなどの収納。容量(L)約55材質PVCオレンジ高さ(mm)600規格CE開口寸法(mm)450底径(Φmm)300アズワン品番64-6360-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57769085D0062約55600
9,800
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする