曜日別特売

WINTER CAP/ヘルメット用防寒キャップ

WINTER CAP/ヘルメット用防寒キャップ - Delta PlusWINTER CAP/ヘルメット用防寒キャップ - Delta PlusWINTER CAP/ヘルメット用防寒キャップ - Delta PlusWINTER CAP/ヘルメット用防寒キャップ - Delta PlusWINTER CAP/ヘルメット用防寒キャップ - Delta PlusWINTER CAP/ヘルメット用防寒キャップ - Delta Plus

寒冷地や冬季、冷凍冷蔵庫内作業などに重宝するあったか防寒アイテムです。
ヘルメット内側に装着し頭部から耳周り、顔周りを防寒します。
一般的な大部分のヘルメット着用時にご使用いただけます。(ヘルメットの形状によってはご使用いただけない場合がございます)
本製品単体での使用も可能です。
あご下バックル固定でき着脱も簡単です。

用途野外作業、工場、倉庫、農園、林業、運送業、道路関係、建築現場、冷凍冷蔵庫内作業など材質【外側】合成皮革(PU) 【内側】ポリエステルブラックサイズフリーサイズアズワン品番64-6360-39内容量1個
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57769128D0023
2,330
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする