こて先温度計 FG-102/(℃)

こて先温度計 FG-102/(℃) - HAKKO(白光)

トレーサビリティ機能付き こて先温度計
測定ミスゼロ・測定温度の記載ミスゼロ・温度測定の標準化・こて先温度の確実な履歴管理を実現
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載

電源単3乾電池 (LR6 1.5V) (推奨:アルカリ乾電池)温度分解能(℃)1温度測定範囲(℃)0~700許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)温度センサーK (CA)熱電対表示LCD表示動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×90×219質量(kg)0.93内容量1個
注意
※温度センサーは500℃までの測定にしか使用できません。500℃以上の測定を行う時は温度プローブをご使用ください。
※トレーサビリティ管理機能は、はんだこて以外での使用はできません。
※注文時校正証明書付をご注文の場合、宛名をご指示ください。
※注文時校正証明書付は発注後のキャンセル・返品不可です。
※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
校正
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57769548FG102-83なし
104,500
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57769557FG102-84(校正証書付)出荷時校正付き
115,500
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HAKKO FG-102】 こて先温度管理工程の新提案
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする