帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ

帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ - HAKKO(白光)

JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。
シンプルで視認性に優れた表示
旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応
合否判定の外部出力

測定範囲
【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)
【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)
【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω)
セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)テストプレート:1.9質量(g)電源アダプタ:46定格DC24V 50mAコード長さ(m)1.6精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8%本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合)動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)測定電圧(V)DC20使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)電源アダプタ定格:DC24V 200mA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300内容量1個
注意
※校正証明書付きの製品に関してはご発注後のキャンセル・返品は不可になります。
※発注時書類に記載する宛名をご指示ください。
※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57769505FG465-81テストプレート:300×30×300、電源アダプタ:35×25×50
84,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
57769514FG465-82(校正証書付)テストプレート:300×30×300
94,500
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HAKKO FG-465】次世代フットウェアテスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする