壁面スタンド ~43V型対応

壁面スタンド ~43V型対応 - HAMILeX(ハミレックス)壁面スタンド ~43V型対応 - HAMILeX(ハミレックス)壁面スタンド ~43V型対応 - HAMILeX(ハミレックス)壁面スタンド ~43V型対応 - HAMILeX(ハミレックス)

工事不要。石こうボードに取り付ける「壁掛け」みたいなテレビスタンド
ステンレスピンで取り付けるので壁の傷跡が目立ちません
機器設置スタイルに合わせて、棚板の有無を選択可能
テレビ裏にアダプターなどが設置できる収納スペース
テレビは専用金具でワンタッチ取付
本体下部は巾木も配線も通せる形状の為、壁にピッタリ設置可能

付属品棚板1枚、テレビ取付ネジセット質量(kg)約9.5耐荷重(kg)20(※取付ディスプレイ:20以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×58×1219.5対応インチサイズ~43V型内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57769645EW-72B64-5233-44
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
57769654EW-72W64-5233-45
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする