サンズ
ぱん革命 【7年保存】
(1件のレビュー)
袋内の残酵素量を0にし加熱殺菌された、安全・安心な備蓄食品です。
種類
パン・お菓子類
内容量(g)
100
保存期間(年)
7年
グリーン購入法
適合
フィルム寸法(mm)
200×140
内容量
1箱(50袋)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カロリー(kcal)
香味
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57769785
100901
304
チョコレート
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,058
(税込)
13日以内出荷
返品不可
57769794
100902
308
ブルーベリー
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57769803
100903
306
北海道濃厚ミルク
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,058
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください