曜日別特売

長期保存玄米ご飯 【7年保存】

長期保存玄米ご飯 【7年保存】 - サンズ長期保存玄米ご飯 【7年保存】 - サンズ長期保存玄米ご飯 【7年保存】 - サンズ長期保存玄米ご飯 【7年保存】 - サンズ長期保存玄米ご飯 【7年保存】 - サンズ長期保存玄米ご飯 【7年保存】 - サンズ

厳選原材料を使用(保存料、合成活色料等不使用)「非常時でも便利で美味しいものを」というテーマを考慮しこだわり抜いた非常食です。
調理に関しては、アルファ米と異なり加水調理が不要で熱源がない環境下でもそのまま喫食でき、常温の環境下でも長期保存が可能となっております。

種類米類内容量(g)230保存期間(年)7年グリーン購入法適合フィルム寸法(mm)210×150内容量1箱(50袋)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保存期間(年)
内容量(g)
カロリー(kcal)
香味
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577698461061017年230305カレーピラフ-
27,50026,980
26,980
29,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
577698551061027年230306和風-
27,50026,980
26,980
29,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
577698641061037年230305ケチャップライス-
27,50026,980
26,980
29,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
66244845106102【ワケあり】7年230306和風※理由あり(未使用・未開封)
23,00022,980
16,980
アウトレット
18,338(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする