曜日別特売

8IN1リバースラチェットレンチ

8IN1リバースラチェットレンチ - S.E.K.(スエカゲツール)8IN1リバースラチェットレンチ - S.E.K.(スエカゲツール)

これ1丁で8サイズをカバー
内側ソケットをスライドさせても反対側にソケットが飛び出しませんので狭所作業の妨げになりません。
ソケット部がディープタイプため奥深い所でも使用できます。
左右切替レバーにより、締め、緩め作業がスピーディーにできます。(19&15ミリ、14&10ミリ側の2ケ所)

用途各種電路、配管支持金具の取付け、自動車・バイクの整備に全長(mm)242質量(g)286寸法D1(mm)35.2寸法D2(mm)28.4寸法T1(mm)30.9寸法T2(mm)22.7寸法T3(mm)5サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57779777RWG-8A
5,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする