曜日別特売
モノタロウ

タップハンドル

タップハンドル - モノタロウタップハンドル - モノタロウタップハンドル - モノタロウタップハンドル - モノタロウタップハンドル - モノタロウタップハンドル - モノタロウタップハンドル - モノタロウタップハンドル - モノタロウ
(39件のレビュー)

ハンドタップやハンドリーマ用の一般的なタイプのハンドルです。

用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体:鋳鉄(FCD450)、ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないで下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
※ハンマーの代わりに使用しないでください。
※作業時は保護具を着用してください。
※プライヤー等でハンドルをしっかり締めてご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用寸法
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58095023-M2~M6175
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095039-M2~M10220
829
912(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095048-M6~M19355
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58095048
2026-02-09
用途: タップハンドル

コンプレッサーのチェックバルブを外していたらネジが中で折れたのでネジ切のタップで(16mm)タップハンドルに使用 難なく成功。無事に取りついた。

対象商品 : 58095048
2026-01-18
用途: ねじ穴加工時
その他業種

極オーソドックスですが、問題なく使用できます。
コスパがいいですね。

対象商品 : 58095039
2025-07-01
用途: 手作業でのタップたてに使用
製造業

値段は安いけど問題なく使用できました コストパフォーマンス良いと思います

1が参考にしています
2024-10-11
用途: タップ
サービス業

頭の取れたネジの取り出しに使用。安価で購入でき、無事目的を果たせたので助かりました。

対象商品 : 58095048
2024-08-10
用途: M16タップ切り
サービス業

M16の割と大きめのタップを切るのに購入しました。メーカー製と全然そん色なく使えます。こういうものはモノタロウブランドで節約するのは得策だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 58095048
2024-06-17
用途: ねじ巣修正用単ぷハンドドル

セットで購入した安物のセットのタップハンドルが一回目で破損、お金をかけたくないのでモノタロウのタップハンドルを購入、価格は安かったのですが、材質もしっかりしておりちゃんと固定できるしハンドルもは破損することもなくしっかり使えました。できればもう一段大きめのハンドルもあればありがたいですね。

対象商品 : 58095048
2024-08-16
用途: タップをたてる

しっかりしていて、問題なく使えます。重厚感があるので重心が安定します。

1が参考にしています
対象商品 : 58095039
2024-01-27
用途: エンジンオーバーホール

M10以上の場合握りの部分が短いと作業し難い事がありました。つくりはしっかりしているので良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする