モノタロウ

丸ダイスハンドル

丸ダイスハンドル - モノタロウ丸ダイスハンドル - モノタロウ丸ダイスハンドル - モノタロウ丸ダイスハンドル - モノタロウ丸ダイスハンドル - モノタロウ丸ダイスハンドル - モノタロウ丸ダイスハンドル - モノタロウ丸ダイスハンドル - モノタロウ
(17件のレビュー)

丸ダイス用の一般的なタイプのハンドルです。

用途ダイスの保持、おねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体:アルミ合金、ハンドル:硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないで下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
※ハンマーの代わりに使用しないでください。
※作業時は保護具を着用してください。
※プライヤー等でハンドルをしっかり締めてご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ダイス外径(Φmm)
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58095057-25205
559
615(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095066-38321
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095075-50380
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58095057
2025-01-11
用途: 半ネジM8ボルトの追加工

3点止めのなのでダイスのブレがなくてよい。M8ダイス使用では負荷が大きく、ハンドルの長さが75mmなのでかなりの力が必用です。

対象商品 : 58095057
2023-12-30
用途: ネジ山の修正

値段が高いのに1点止めの物はすぐにネジが緩むけど、
この商品は値段が安いのに、3点止めなので良い。

対象商品 : 58095066
2023-07-06
用途: ダイス作業時
農・林・水産業

タップ、ダイスのセットはあるが、大きなボルトのダイスが無く、購入したが、セット品の中ん丸ダイスハンドルでは使用できず、この商品を購入、問題なく使えて満足

対象商品 : 58095066
2023-05-20
用途: ネジ切り
製造業

ダイスを固定する3本のネジですが、めねじの遊びが大きいので緩みやすかった 母材がアルミ合金なので何度も使用していればゆるくなってくると思うので最初はもっとキツくても良いと思います

対象商品 : 58095066
2023-04-27
用途: おねじ製作
製造業

38mmのものを購入しました ハンドルのネジは良かったのですが、ダイスの固定ネジにはガタガ大きく緩んでくる 原因がおねじなのかめねじなのかわかりませんが、ガタが少ない方が使い勝手が良いと思います

対象商品 : 58095057
2023-06-13
用途: 加工時

ダイスと同時購入しました。メ-カ-品との違いは有りません。

対象商品 : 58095057
2023-05-30
用途: ネジ山の修正
その他業種

カットしたニップルのネジ山修正用にM6のダイスとセットで購入。安かろうで心配でしたが無問題です。

対象商品 : 58095075
2022-10-13
用途: 補充用
農・林・水産業

既存のダイスハンドルがひびが入りダイスを固定することができなくなったので、工具の補充するために購入いたしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする