モノタロウ

T型ラチェットタップレンチ

T型ラチェットタップレンチ - モノタロウT型ラチェットタップレンチ - モノタロウT型ラチェットタップレンチ - モノタロウT型ラチェットタップレンチ - モノタロウ
(13件のレビュー)

ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。
ラチェットタイプのため作業が簡単です。
左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。

用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないで下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
※作業時は保護具を着用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用寸法
ハンドル長さ(mm)
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58095084-M3~M610090
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58095093-M6~M12120110
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58095093
2025-07-08
用途: タップ作業

入り組んだところの作業の際にハンドル部分が可動式なのでぶつかる事なく作業ができました。
ロックのつまみが、どちらにセットしたらどちらに回転するかの表記が付いていると良いと思いました。

2024-10-29
用途: タップさらえ
株式会社藤原製作所

タップが固かったり、ネジ山が痛んだりしたときに手軽に使用できます。

2025-03-27
用途: 機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

対象商品 : 58095084
2024-04-08
用途: ネジ穴復活
その他業種

質感も良く、早速使ってみたいと思います。
【価格だけの中華製等も考えましたが、長く使いたい事と信頼感で、モノタロウオリジナルブランドにさせて頂きました。】

1が参考にしています
対象商品 : 58095093
2023-04-22
用途: タップ回し時
有限会社佐野工業建設業・工事業

丁度良い大きさで使いやすく しっかりしているので安定してます。良い商品

対象商品 : 58095084
2023-12-15
用途: M5のタップ作業のため購入
株式会社亀山鉄工所製造業

使用できるタップが限られる。もう少し幅広くカバーできればよいと思います。

対象商品 : 58095093
2022-05-21
用途: バイクメンテ用
卸売・小売業

安価でしっかりと役目を果たします。ラチェットはやっぱり便利。固定もしっかりできます。おすすめ

2024-11-12
用途: 交換用の爪が無い

他社製品のものはあるが、
モノタロウ製の爪交換が無いのは何故なのでしょうか?
モノタロウ様の部品なので
ぜひとも消耗部品として販売頂けると助かります。
ご検討ください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
1が参考にしています
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする