モノタロウ

T型ラチェットタップレンチ ロング

T型ラチェットタップレンチ ロング - モノタロウT型ラチェットタップレンチ ロング - モノタロウT型ラチェットタップレンチ ロング - モノタロウ
(3件のレビュー)

ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。
ラチェットタイプのため作業が簡単です。
左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
ロングタイプなので狭いところでの作業に便利です。

用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理使用寸法M3~M6ハンドル長さ(mm)100全長(mm)250内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないで下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
※作業時は保護具を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58095109-
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-09
用途: エキストラクター
梅澤商店自動車・二輪車・自転車関連業

強度不足。
先端の(スリットと絞め込む)キャップが簡単に割れ使用不可となった。アルミ等柔らかい素材に小さなタップ(M6程度が限界では?)を切るには問題ないかもしれないが、エキストラクター等高いトルクを要する作業には強度不足で使えない。高強度モデルを用意してほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 58095109
2022-11-08
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

ロングタイプとのことで、逆に長過ぎて、使用できない所が有り、長さの調整出来るものが必要に成りました。

1が参考にしています
対象商品 : 58095109
2022-02-04
用途: 金型修理時
有美和製造業

本体が長い分どうしてもトルクが必要になってくる。実際つかってみてもそう感じた
元からつけろとは言わないけどハンドルが出来れば別売りでもいいから長いトルクを
効かせられるようなやつがあってほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする