曜日別特売
モノタロウ

T型タップホルダー

T型タップホルダー - モノタロウT型タップホルダー - モノタロウT型タップホルダー - モノタロウT型タップホルダー - モノタロウT型タップホルダー - モノタロウT型タップホルダー - モノタロウ
(15件のレビュー)

コンパクトな形状で、片手での作業が可能です。
狭い場所でも簡単にタップ立てが可能です。

用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないで下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
※作業時は保護具を着用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用寸法
ハンドル長さ(mm)
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58095118-M3~M68963
629
692(税込)
欠品中
1年間返品保証
出荷予定:2026年3月12日
58095127-M6~M1210383
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58095127
2025-12-13
用途: 一般作業

安価で助かります。
シャフトの端が六角とかヘックスにして貰えれば延長出来るうえにラチェットに接続出来るので使い勝手が良くなると思います。

2025-10-15
用途: タップ作業
株式会社ツツミ

径を変える為の絞りのネジ山があまり良くない為、径が小さいと硬かったりします。

2024-09-28
用途: 部品加工用
株式会社中島製作所

このタイプの締め付けは、すぐに擦れてクランプが甘くなるが、今回のタイプは今のところ大丈夫です。

対象商品 : 58095118
2024-03-22
用途: ねじ切作業
その他業種

棒の両端が抜けないようになっているので棒を紛失する恐れはありません。
ただ、m3のタップを切るときにねじを可能な限り締めてもタップの後ろの四角い部分をつかめないようで負荷がかかると滑ってしまいました。
まあ、力をかけすぎて折れるよりいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 58095127
2024-03-06
用途: ねじ切作業
その他業種

上部の棒が抜けない作りになっているので紛失する心配がありません。
使い心地は可もなく不可もなくって感じで問題ありません。

対象商品 : 58095118
2023-09-20
用途: 車のネジ山の立て直し
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジ山のさらい直しのには十分使えます。可動式のハンドルが左右に動き易いのでドリル穴にネジ山を切る場合には本製品のようなT字タイプではなく一文字タイプの方が良いかもしれません。

2024-10-24
用途: タップ作業用

ビニール袋に密封してあったがローレット部に少し錆あり。これは、金ブラシですぐ取れるが、肝心のタップを十分に保持するための把持力が弱いような。また、ハンドルバーにはガタがあり、半固定のようにはならず操作しづらい。

対象商品 : 58095127
2023-10-04
用途: バイクのメンテナンス用

バイクのメンテなナンス用。
リーズナブルで使いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする