点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン オール耐蝕

点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン オール耐蝕 - 旭産業(点検窓)

点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。
レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。
レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。
各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。
溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。
取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。
レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。

材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3表面処理(本体)無塗装(酸洗い)材質(レバー部)SUS304表面処理(レバー部)無塗装(酸洗い)寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レバー数
寸法A1(mm)
寸法B1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B2(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57780416AFP-R111302001151032302.0
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
57780425AFP-R212003001501383303.3
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
57780434AFP-R323505002252135307.1
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする