点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン オール耐蝕

点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン オール耐蝕 - 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン オール耐蝕 - 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン オール耐蝕 - 旭産業(点検窓)

点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。
レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。
レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。
各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。
溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。
取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。
レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(パッキン)
材質(本体)
表面処理(本体)
材質(レバー部)
表面処理(レバー部)
寸法A1(mm)
寸法B1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B2(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
レバー数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57780504AFP-R1-Nネオプレンゴム(白色)SUS304カバー:t2、窓枠:t3無塗装(酸洗い)SUS304無塗装(酸洗い)130200115103230631214812
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
57780513AFP-R2-Nネオプレンゴム(白色)SUS304カバー:t2、窓枠:t3無塗装(酸洗い)SUS304無塗装(酸洗い)200300150138330631214813.3
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
57780529AFP-R3-Nネオプレンゴム(白色)SUS304カバー:t2、窓枠:t3無塗装(酸洗い)SUS304無塗装(酸洗い)350500225213530631214827.1
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
12479130AFP-R4-N---------------
90,600
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする