曜日別特売

点検窓FREEPA 網付タイプ ネオプレンゴムパッキン 耐触

点検窓FREEPA 網付タイプ ネオプレンゴムパッキン 耐触 - 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 網付タイプ ネオプレンゴムパッキン 耐触 - 旭産業(点検窓)

PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。
従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。
レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。
レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。
各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。
溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。
取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。
レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。

材質(パッキン)ネオプレンゴム(白色)材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3表面処理(本体)無塗装(酸洗い)材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキ寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48材質(本体)SUS304、(レバー)普通鋼板、(パッキン)ネオプレンゴム、(金網)SUS304厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2塗装(本体)無塗装(酸洗い)、(レバー)三価クロムメッキ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レバー数
寸法A1(mm)
寸法B1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B2(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57780653AFP-Q1-GK-N11302001151032302.1
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
57780669AFP-Q2-GK-N12003001501383303.5
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
57780678AFP-Q3-GK-N23505002252135307.5
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする