15インチコードレスポリッシャー

15インチコードレスポリッシャー - ペンギンワックス

オールコードレスで圧倒的な作業効率!!
バッテリー、充電器が共有で使える!!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ボディデザイン、ハンドルなど一新!

用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ回転数(min-1[r.p.m])ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値)長さ(mm)505幅(mm)400高さ(mm)360本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260内容量1台
関連資料:(480KB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
連続使用時間(分)
充電時間(時間)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57780766BP-150LiⅡ(LV-925MX仕様+CLQ-1N+シャンピングタンク+ナイロンブラシ付))パッド台別売25.5(本体)、27.2(バッテリー込)ノーマルスピード:45~70、ハイスピード:25~50充電器CLQ-1:1、CL-2:2.59
オープン
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57780775BP-150LiⅡ(LV-14MX仕様+CLQ-1N+シャンピングタンク+ナイロンブラシ付))パッド台別売)25.5(本体)、28.1(バッテリー込)ノーマルスピード:70~90、ハイスピード:40~60充電器CLQ-1:1.5、CL-2:3.514
オープン
379,800
417,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする