コードレス送風機

コードレス送風機 - ペンギンワックス

オールコードレスで圧倒的な作業効率!!
バッテリー、充電器が共有で使える!!
コードレス&軽量で機動性が抜群!
小スペースや少しずつ送風、乾燥させる現場環境に効率的で最適!
ポリッシャーやバキュームで使用したバッテリーで十分、送風作業が可能!
軽量で持ち運びラクラク!!

風量(m3/min)0~14(無段階ダイヤル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×435×360(ハンドル含む)モーター(W)60内容量1台
関連資料:(480KB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
連続使用時間(分)
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57780854BL-24Li(LV-925MX仕様+CLQ-1N)6.0(本体のみ)22060
オープン
189,000
207,900(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57780863BL-24Li(LV-14MX仕様+CLQ-1N)6.0(本体のみ)、8.6(LV14使用時)28090
オープン
219,000
240,900(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする