曜日別特売

パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ)

パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。

用途トルクスいじり防止タイプねじの締付け・緩め作業用。商品構成単品内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57831157PGTD-T10Hトルクス(ヘックスローブ)4228
2,400
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
57831166PGTD-T15Hトルクス(ヘックスローブ)4228
2,400
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
57831175PGTD-T20Hトルクス(ヘックスローブ)4228
2,400
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
57831184PGTD-T25Hトルクス(ヘックスローブ)5238
2,600
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
57831193PGTD-T27Hトルクス(ヘックスローブ)6248
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
57831209PGTD-T30Hトルクス(ヘックスローブ)6248
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
57831218PGTD-T40Hトルクス(ヘックスローブ)8278
3,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
57831227PGTD-T6Hトルクス(ヘックスローブ)4228
2,100
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
57831245PGTD-T8Hトルクス(ヘックスローブ)4228
2,300
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
57831254PGTD-T9Hトルクス(ヘックスローブ)4228
2,300
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
57831236PGTD-T7Hトルクス(ヘックスローブ)4228
2,100
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする