T形レンチ

T形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

全長が長く、ソケット部がディープなタイプのT形レンチです。
ソケット部は6角形状です。
早回しなど連続作業がしやすく、力の調整がしやすいT形レンチ。
大きなトルクで回すことが可能。
ネジの出代が長くても使用可能なディープタイプ。
手の届かない奥深い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
全幅(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57831498TWL-08L3632008
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
57831507TWL-10L36520010
3,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
57831516TWL-12L36720012
3,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
57831525TWL-14L36722014
3,700
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする