日本バルカー
ガスケットカッター パーツ
工事や組立現場でフランジ用ガスケットを簡単に切り抜きできる便利な工具です。
用途
工事現場などでの緊急処置用に。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質/仕上
質量(g)
部品名称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57831534
CUTTER-P01000
1本
852-0231
金属
290
支鉄(300mm)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57831543
CUTTER-P02000
1個
852-0232
金属
121
針芯用遊動桿
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57831559
CUTTER-P03000
1個
852-0233
金属
164
切刃用遊動桿
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57831568
CUTTER-P04000
1個
852-0234
金属
8
直芯針
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57831577
CUTTER-P05000
1個
852-0235
金属
13
屈伸針
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57831586
CUTTER-P07000
1個
852-0236
金属
19
遊動桿ノブねじ
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57831595
CUTTER-P08000
1袋(5個)
852-0237
金属
7
遊動桿直ゴマ(1袋5個入)
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
57831604
CUTTER-P09000
1個
852-0238
金属
1
針芯押さえボルト
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57831613
CUTTER-P10000
1個
852-0239
金属
2
切刃用押さえボルト
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57831629
CUTTER-P11000
1個
852-0240
金属
5
L型ハンドル
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57831638
CUTTER-P12000
1個
852-0241
取手部:樹脂
32
磁石
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57831647
CUTTER-P13000
1個
852-0242
金属
528
支鉄(500mm)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57831656
CUTTER-P14000
1セット(5枚)
852-0243
金属
17
替刃セット(5枚入り)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
57831665
CUTTER-P15000
1個
852-0244
樹脂
380
ケース
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください