日本バルカー
ガスケットカッター セット
工事や組立現場でフランジ用ガスケットを簡単に切り抜きできる便利な工具です。
フランジ用ガスケットが簡単に加工できる便利な冶工具をキットにしました。
用途
工事現場などでの緊急処置用に。
トラスコ品番
852-0245
セット内容
支鉄(300mm)、針芯用遊動桿、切刃用遊動桿、直芯針、屈伸芯針、刃、遊動桿ノブねじ、遊動桿直コマ×5個、針芯用押さえボルト、切刃押さえボルト、L型ハンドル、砥石
材質/仕上
ケース:樹脂 冶工具:金属
質量(kg)
1.1
切断径(mm)
50~540mm(屈伸芯針の使用で最小20mmまで可能)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57831674
CUTTER-S00000
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください