パッキンツール フレキシブルシャフト 単品

パッキンツール フレキシブルシャフト 単品 - 日本バルカーパッキンツール フレキシブルシャフト 単品 - 日本バルカーパッキンツール フレキシブルシャフト 単品 - 日本バルカー
(1件のレビュー)

グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。
狭い場所のスタフィングボックスの深いパッキングスペースに対応した柔軟な特殊シャフトです。

用途グランドパッキンの取替え作業に。材質/仕上金属内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57831683TOOL-P01000852-02624240405
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
57831699TOOL-P02000852-02636280656
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
57831708TOOL-P03000852-026483601278
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57831699
2024-09-02
用途: ポンプのグランドパッキン交換
株式会社総合メンテナンスあそ建設業・工事業

半信半疑で使用してみましたが、今まで自作工具で苦労して外してたのが馬鹿らしくなりました。
もっと早く買えば良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする