日本バルカー
パッキンツール コルクスクリュー 単品
(1件のレビュー)
焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。
用途
グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具
材質/仕上
金属
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
平径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57831717
TOOL-P11000
852-0265
4
40
5
六角:6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
57831726
TOOL-P12000
852-0266
6
45
9
六角:8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
57831735
TOOL-P13000
852-0267
8
68
30
六角:12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください