日本バルカー
パッキンツール タンパー 単品
グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。
グランドパッキンの挿入工具で先端のR状の金属板で均等に挿入できるよう製作されています。
用途
グランドパッキンの取替え作業に。
材質/仕上
金属
使用範囲
溝幅8mm以上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ(mm)
適合シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57831744
TOOL-P21000
852-0268
183
61
板R:20
40~100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
57831753
TOOL-P22000
852-0269
242
135
板R:35
75以上
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください