パッキンツール ケース 単品

パッキンツール ケース 単品 - 日本バルカー

グランドパッキンの引き出し、挿入用工具入れです。

用途グランドパッキンの取替え作業に。トラスコ品番852-0273長さ(mm)330幅(mm)135材質/仕上樹脂高さ(mm)45質量(g)380内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57831796TOOL-P30000
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする