日本バルカー
パッキンツール セット品
グランドパッキンの取り換え作業を容易に正確に行うことができます。
作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。
グランドパッキンの引き出し・挿入用工具をキットにしました。
用途
グランドパッキンの取替え作業。
適合
グランドパッキン太さ:8mm以上
トラスコ品番
828-9608
セット内容
フレキシブルシャフトS・M・L(各2本)、コルクスクリューS・M・L(各3個)、タンパーS・L(各1個)、フック、スパナS・L(各1個)
材質/仕上
ケース:樹脂 冶工具:金属
質量(kg)
1.3
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57831805
TOOL-S00000
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください