ウィルス除去スプレー ナウケア

ウィルス除去スプレー ナウケア - セキスイウィルス除去スプレー ナウケア - セキスイウィルス除去スプレー ナウケア - セキスイウィルス除去スプレー ナウケア - セキスイウィルス除去スプレー ナウケア - セキスイウィルス除去スプレー ナウケア - セキスイウィルス除去スプレー ナウケア - セキスイウィルス除去スプレー ナウケア - セキスイ
(1件のレビュー)

ウィルス除去効果99.9%、短時間で効果を発揮します。一度のスプレーで効果が約1ヵ月持続します。約10cm離してスプレーし、乾くまで置いてください。

用途ドアノブ・手すり・便座・蛇口ハンドル・スイッチ・リモコンなど、手がよく触れるところの衛生対策に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※子供の手の届くところには置かないでください。
※人体に使用しないでください。
※直接吸入しないよう注意してください。
※1か所に集中してスプレーしないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
効果
質量(g)
使用の目安
液性
成分
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57782839CJCZZB61本(100mL)本体除菌113.2100cm2当たり1~2秒スプレー中性エタノール、陰イオン系ナトリウム塩35×145
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
57782848CJBZZB51本(400mL)本体除菌452100cm2当たり1~2秒スプレー中性エタノール、陰イオン系ナトリウム塩60×235
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
62338947CJBZZB51箱(30本×400mL)-------
89,400
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ナウケア| ウイルス除去 エアゾールスプレー|セキスイ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57782848
2021-02-10
用途: 共用部分の消毒

スプレーボタンの押し下げに、かなりの重さを感じるので、
机などの広範囲に何度もスプレーしていると、スプレー自体の重さもあり、手が疲れます。男性なら平気なのかもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする