くず取りネット(吸盤)

くず取りネット(吸盤) - アイセンくず取りネット(吸盤) - アイセン
(2件のレビュー)

洗濯槽の側面に取り付けてゴミを集める、洗濯槽のクズ取りネット。衣類から出るホコリや糸クズなど、洗濯槽内に浮遊しているゴミをキャッチして、洗濯物に付着するのを防ぎます。
ネットの目が細かいので、小さいゴミも逃しません。ネット部の入り口が広いので、ホコリや糸くずなどが入りやすく、取り出しもカンタンにできます。
吸盤を使うので取り付けも簡単。全自動・二槽式共用です。全自動洗濯機用の補助金具

材質本体/ポリプロピレン ネット/ナイロン 補助具/鋼線 リング/アルミニウム 吸盤/塩化ビニル質量(g)35直径(Φcm)約10.5長さ(cm)22寸法(幅W×奥行D)(cm)14×3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57783058LK0611個
オープン
269
296(税込)
当日出荷
51711040LK0611セット(200個)
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 二層式洗濯機に使用
竹野農園農・林・水産業

二層式の洗濯機の屑取り 吸盤付きをずっと探していました。ホームセンターやいろいろ。あの屑取ネットは、洗濯機についているものよりすごっくとれる最高のもの、2層式は作業した服や軍手など洗うため、しっかり洗えて、吸盤付きのクズトリでスッキリ洗える最高の原始的な優れもの

対象商品 : 57783058
2021-12-05
用途: 洗濯用
宮本企画

付け方にもよるが吸着は外れやすい。
付属の金具で洗濯槽に付けるほうが良いかもしれないが、繊維が痛む恐れがあるのでまだしていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする