ニッコー
キャッチ式角ハンガー
キャッチ式フック付き角ハンガー 32ピンチ。
軽量タイプで、ねじれやたわみに強い断層式フレーム。
竿にもロープにも鴨居にも使えるキャッチフック。
材質
本体・ピンチ/ポリプロピレン 吊し/鉄鋼樹脂皮膜 バネ/硬鋼線
色
ブルー
質量(g)
550
規格
32ピンチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.5×62×30
折りたたみ寸法(cm)
時幅33.5×奥行33×高さ5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57783146
P-32
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください